Płytka do toczenia poprzecznego Ostrze kuliste 6 mm

Nr art.: 275045 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    121,07  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    100,89  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość skrawania W (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Szerokość skrawania W 6 mm
    Warunki skrawania ciągły
    Gatunek HB9140
    Materiał ostrza HM
    posuw f w stali < 900 N/mm2 0,17 mm/obr.
    liczba wymian/ostrzy 1
    przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca; Obróbka zgrubna i wykańczająca
    Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 275045 6
    EAN / GTIN 4062406378783
    Numer producenta 275045 6

    Tabela zastosowań

    Stal < 500 N/mm²
    P
    130
    Stal < 750 N/mm²
    P
    110
    Stal < 900 N/mm²
    P
    90
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    70
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    40
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    ciągle
     
    nieregularnie
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Pasuje do:

    Uchwyty płytek skrawających nr 274030274134.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe