Uchwyty płytek skrawających Vario plus Eco wypukłe do wcinania 90/130 mm

Nr art.: 274516 90/130
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ obszaru wcięcia D1 / D2 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Vario Plus Eco
    minimalna ⌀ 1. podcięcia D1 90 mm
    minimalna ⌀ 1. podcięcia D2 130 mm
    rodzaj zastosowania prawe
    chłodzenie wewnętrzne tak
    Szerokość skrawania W 3 mm
    maks. głębokość wcinania tmaks. 21 mm
    pasująca wymienna płytka skrawająca nr 273656 – 273749
    Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 274516 90/130
    EAN / GTIN 4067263950752
    Numer producenta 274516 90/130

    Opis

    Wykonanie:

    Zoptymalizowana stabilność systemu dzięki wielokrotnemu mocowaniu śrubowemu i połączeniu kształtowemu.

    Pasuje do:

    Uchwyty zaciskowe nr 274500274503, 274530, 274531.

    Ważne:

    Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych).

    Wskazówka:

    D1 = min. ⌀ dla 1 wcięcia / D2 = maks. ⌀ dla 1 wcięcia.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Wkładki

    Z tej samej serii "Vario Plus Eco" Zobacz wszystkie