Uchwyty płytek skrawających Vario plus Eco wklęsłe do wcinania 65/85 mm

Nr art.: 274514 65/85
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ obszaru wcięcia D1 / D2 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Vario Plus Eco
minimalna ⌀ 1. podcięcia D1 65 mm
minimalna ⌀ 1. podcięcia D2 85 mm
rodzaj zastosowania prawe
chłodzenie wewnętrzne tak
Szerokość skrawania W 2 mm
maks. głębokość wcinania tmaks. 16 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca nr 273656 – 273749
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 274514 65/85
EAN / GTIN 4067263950479
Numer producenta 274514 65/85

Opis

Wykonanie:

Zoptymalizowana stabilność systemu dzięki wielokrotnemu mocowaniu śrubowemu i połączeniu kształtowemu.

Pasuje do:

Uchwyty zaciskowe nr 274500274503, 274530, 274531.

Ważne:

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych).

Wskazówka:

D1 = min. ⌀ dla 1 wcięcia / D2 = maks. ⌀ dla 1 wcięcia.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Wkładki

Z tej samej serii "Vario Plus Eco" Zobacz wszystkie