Oprawka do wcinania osiowego TANGGRIP TNFFH-IQ 150-700 mm

Nr art.: 274204 150-700
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria TANG-GRIP
Szerokość skrawania W 6 mm
rodzaj zastosowania prawo
chłodzenie wewnętrzne nie
głębokość podcięcia tmaks. 35 mm
długość całkowita L 150 mm
WB_2 5,2 mm
WF 3,3 mm
Wysokość funkcji h1 24,8 mm
Wysokość chwytu h5 32 mm
długość wysięgu 35 mm
możliwość wcinania osiowego tak
oznaczenie producenta TNFFH 150R-6IQ
Rodzaj produktu Oprawki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 274204 150-700
EAN / GTIN 7291075310795
Numer producenta 2302847

Opis

Wykonanie:

Z dwoma gniazdami płytki.

Zastosowanie:

Do wcinania osiowego.

Pasuje do:

płytek skrawających nr 274422-274226.

Ważne:

Klucz montażowy nr 279952 należy zamawiać oddzielnie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Wkładki
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
Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.