{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | TANG-GRIP | |
Szerokość skrawania W | 6 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
głębokość podcięcia tmaks. | 35 mm | |
długość całkowita L | 90 mm | |
WB_2 | 14,8 mm | |
WF | 10,2 mm | |
Wysokość funkcji h1 | 24,8 mm | |
Wysokość chwytu h5 | 32 mm | |
długość wysięgu | 35 mm | |
możliwość wcinania osiowego | tak | |
oznaczenie producenta | TNFFA 110L-6IQ | |
Rodzaj produktu | Oprawki |
Numer artykułu | 274203 110-300 | |
EAN / GTIN | 7291075311167 | |
Numer producenta | 2302840 |