Uchwyty zaciskowe THD DOVEIQGRIP 25/12 mm

Nr art.: 274141 25/12
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość chwytu/szerokość wcinania w (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria DOVEIQGRIP
Wielkość chwytu 25 mm
Szerokość skrawania W 12 mm
rodzaj zastosowania lewe
chłodzenie wewnętrzne tak
HBH 8 mm
HBL 30 mm
CDX 20 mm
WF 19,5 mm
OAL 170 mm
WB 11 mm
długość wysięgu 20 mm
możliwość wcinania osiowego nie
oznaczenie producenta THDL 2525-12T20-IQ
Rodzaj produktu Oprawki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 274141 25/12
EAN / GTIN 7291075316759
Numer producenta 2801989

Opis

Wykonanie:

Do wcinania zewnętrznego.