Uchwyty płytek skrawających Heavy-Duty do wcięć promieniowych 5/6 mm

Nr art.: 274120 5/6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość skrawania W (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: nie
  • Klucz systemowy: tak
  • możliwość wcinania osiowego: false

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rodzaj zastosowania lewe
chłodzenie wewnętrzne nie
Klucz systemowy tak
długość całkowita L 122 mm
maksymalna głębokość podcięcia tmaks. 40 mm
możliwość wcinania osiowego nie
Rodzaj produktu Przecinaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 274120 5/6
EAN / GTIN 4062406384449
Numer producenta 274120 5/6

Opis

Wykonanie:

Uchwyty nr 273893273894; 319133 20/50.

Zastosowanie:

W połączeniu z uchwytem zaciskowym nr 274004 lub alternatywnie z adapterem nr 274003 i odpowiednim uchwytem podstawowym do oprawek mieczowych.

Ważne:

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów). Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.