Uchwyty płytek skrawających Medium-Plus do wcięć promieniowych 3 mm

Nr art.: 274104 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość skrawania W (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: nie
  • Klucz systemowy: tak
  • możliwość wcinania osiowego: false

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rodzaj zastosowania prawe
chłodzenie wewnętrzne nie
Klucz systemowy tak
długość całkowita L 82 mm
maksymalna głębokość podcięcia tmaks. 30 mm
możliwość wcinania osiowego nie
Rodzaj produktu Przecinaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 274104 3
EAN / GTIN 4062406384333
Numer producenta 274104 3

Opis

Wykonanie:

Do płytek skrawających nr 275021275048.

Zastosowanie:

W połączeniu z uchwytem zaciskowym nr 274002 lub alternatywnie z adapterem nr 274001 i odpowiednim uchwytem podstawowym do oprawek mieczowych.

Ważne:

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów). Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.