Uchwyt do wytaczaków z węglików spiekanych ⌀ d = 8 mm 16 mm

Nr art.: 274102 16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DS (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    chłodzenie wewnętrzne tak
    ⌀ chwytu Ds 20 mm
    długość całkowita L 88 mm
    Długość przesunięcia L1 19 mm
    Średnica przesunięcia ⌀ D1 20 mm
    śruba zaciskowa 279815 15
    Śruba regulacyjna 279815 16
    Rodzaj produktu Noże

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 274102 16
    EAN / GTIN 4062406239145
    Numer producenta 274102 16

    Opis

    Wykonanie:

    Z chłodzeniem wewnętrznym i śrubą regulacyjną do pozycjonowania narzędzi.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka