Uchwyty płytek skrawających wypukłe Heavy-Duty-Plus do wcinania, lewe, R promień wcięcia: 84/130mm

Nr art.: 274090 84/130
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

R promień wcięcia (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Klucz systemowy: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

minimalna ⌀ 1. podcięcia D1 84 mm
minimalna ⌀ 1. podcięcia D2 130 mm
rodzaj zastosowania lewe
Klucz systemowy tak
Szerokość skrawania W 8 mm
maks. głębokość wcinania tmaks. 80 mm
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 274090 84/130
EAN / GTIN 4062406204822
Numer producenta 274090 84/130

Opis

Wykonanie:

Do płytek skrawających nr 275021275048.

Zastosowanie:

W połączeniu z uchwytem zaciskowym nr 274006.

Ważne:

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych). Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

Wskazówka:

D1 = ⌀ min. dla 1. podcięcia / D2 = ⌀ maks. dla 1. podcięcia.
D2 = 999 w oznaczeniu wielkości odpowiada teoretycznie nieskończoności.