Uchwyty płytek skrawających Heavy-Duty do wcinania, prawe, R promień wcięcia: 184/250mm

Nr art.: 274070 184/250
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
R promień wcięcia (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Klucz systemowy: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

minimalna ⌀ 1. podcięcia D1 184 mm
minimalna ⌀ 1. podcięcia D2 250 mm
rodzaj zastosowania prawe
Klucz systemowy tak
Szerokość skrawania W 8 mm
maks. głębokość wcinania tmaks. 70 mm
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 274070 184/250
EAN / GTIN 4062406094072
Numer producenta 274070 184/250

Opis

Wykonanie:

Do płytek skrawających nr 275021275048.

Zastosowanie:

W połączeniu z uchwytem zaciskowym nr 274004 lub alternatywnie z adapterem nr 274003 i odpowiednim uchwytem podstawowym do oprawek mieczowych.

Ważne:

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych). Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

Wskazówka:

D1 = ⌀ min. dla 1. podcięcia / D2 = ⌀ maks. dla 1. podcięcia.
D2 = 999 w oznaczeniu wielkości odpowiada teoretycznie nieskończoności.