{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
Szerokość skrawania W | 3 mm | |
Rozstaw osi końcówek F L3 | 1,6 mm | |
Długość całkowita L | 80 mm | |
maks. głębokość wcinania tmaks. | 43 mm | |
posuw f | 0,01 mm - 0,03 mm | |
powłoka | TiAlN-PVD | |
Rodzaj produktu | Toczenie |
Numer artykułu | 274063 14/20L | |
EAN / GTIN | 4067263558781 | |
Numer producenta | 274063 14/20L |