Wytaczaki prawe 8/12L mm

Nr art.: 274061 8/12L
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Dmin podcięcie D1/D2 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    chłodzenie wewnętrzne tak
    ⌀ chwytu Ds 6 mm
    Szerokość skrawania W 2 mm
    Rozstaw osi końcówek F L3 1,7 mm
    Długość całkowita L 64 mm
    maks. głębokość wcinania tmaks. 22 mm
    posuw f 0,01 mm - 0,03 mm
    powłoka TiAlN-PVD
    Rodzaj produktu Toczenie

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 274061 8/12L
    EAN / GTIN 4067263355496
    Numer producenta 274061 8/12L

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    50
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    90
    Al > 10% Si:
    N
    70
    Stal < 500 N/mm²
    P
    55
    Stal < 750 N/mm²
    P
    55
    Stal < 900 N/mm²
    P
    50
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    40
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    35
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    45
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    45
    Ti > 850 N/mm²
    S
    25
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    55
    CuZn
    N
    50
    ciągle
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Z chłodzeniem wewnętrznym i dodatkowym chłodzeniem powierzchni przyłożenia.

    Ważne:

    Zamawiany rozmiar = minimalna ⌀ podcięcia.
    Podcięcia o większej ⌀ są możliwe bez modyfikacji.
    D1 = ⌀ wewn. Dmin.
    D2 = ⌀ zewn. Dmin.
    Wersja L o głębszym podcięciu tmaks..

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka