Uchwyty płytek skrawających Medium-Plus do wcinania 50/75 mm

Nr art.: 274050 50/75
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

R promień wcięcia (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Klucz systemowy: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

minimalna ⌀ 1. podcięcia D1 50 mm
minimalna ⌀ 1. podcięcia D2 75 mm
rodzaj zastosowania prawe
Klucz systemowy tak
Szerokość skrawania W 5 mm; 6 mm
maks. głębokość wcinania tmaks. 25 mm
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 274050 50/75
EAN / GTIN 4062406094799
Numer producenta 274050 50/75

Opis

Wykonanie:

Do płytek skrawających nr 275021275048. D2 = 999 w oznaczeniu wielkości odpowiada teoretycznie nieskończoności.

Zastosowanie:

W połączeniu z uchwytem zaciskowym nr 274002 lub alternatywnie z adapterem nr 274001 i odpowiednim uchwytem podstawowym do oprawek mieczowych.

Ważne:

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych). Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

Wskazówka:

D1 = min. ⌀ dla 1 wcięcia / D2 = maks. ⌀ dla 1 wcięcia.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Uchwyty płytek skrawających Medium-Plus do wcinania 50/75 mm

Uchwyty płytek skrawających Medium-Plus do wcinania 50/75 mm

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 199,90  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 392,48  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
629,60  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
649,35  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
681,43  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
maks. głębokość wcinania tmaks. 25 mm 30 mm 14 mm 14 mm 14 mm
minimalna ⌀ 1. podcięcia D2 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm
minimalna ⌀ 1. podcięcia D1 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
śruba 279816 3 279816 4 279816 4
Szerokość skrawania W 5 mm; 6 mm 5 mm; 6 mm 3; 4 mm 3; 4 mm 3; 4 mm
rodzaj zastosowania prawe prawe prawe prawe prawe
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy Uchwyty ostrzy Uchwyty ostrzy Uchwyty ostrzy Uchwyty ostrzy

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka