{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
minimalna ⌀ 1. podcięcia D1 | 67 mm | |
minimalna ⌀ 1. podcięcia D2 | 100 mm | |
rodzaj zastosowania | lewo | |
Klucz systemowy | tak | |
Szerokość skrawania W | 4 mm | |
maks. głębokość wcinania tmaks. | 30 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty ostrzy |
Numer artykułu | 274042 67/100 | |
EAN / GTIN | 4062406094270 | |
Numer producenta | 274042 67/100 |