Uchwyt Heavy-Duty-Plus 32 mm

Nr art.: 274006 32
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wysokość chwytu h 32 mm
Długość przesunięcia b 32 mm
Szerokość chwytu b3 44 mm
długość całkowita Lges 220 mm
Śruba montażowa 279815 20
Kołek ustalający gładki 279934 2
Kołek ustalający 279936 2
kierunek skrawania lewe i prawe
Rodzaj produktu Imaki do oprawek mieczowych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 274006 32
EAN / GTIN 4062406204891

Opis

Zastosowanie:

Do uchwytów płytek skrawających nr 274079274090; 274124274134.