{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
h4 | 25 mm | |
h2 | 9,1 mm | |
h3 | 54,5 mm | |
Długość przesunięcia b | 25 mm | |
Szerokość chwytu b3 | 48 mm | |
długość całkowita Lges | 90 mm | |
do wys. miecza h5 | 32 mm | |
łapki zaciskowej | 279840 2 | |
śruba zaciskowa | 279815 14 | |
Rodzaj produktu | Imaki do oprawek mieczowych |
Numer artykułu | 273992 25 | |
EAN / GTIN | 4062406112936 | |
Numer producenta | 273992 25 |