{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita Lges | 76 mm | |
do wys. miecza h5 | 19 mm | |
uchwyt zaciskowy | 279928 4 | |
śruba zaciskowa | 279815 22 | |
Rodzaj produktu | Imaki do oprawek mieczowych |
Numer artykułu | 273991 16 | |
EAN / GTIN | 4062406601843 | |
Numer producenta | 273991 16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Uchwyty podstawowe ze zdejmowaną listwą zaciskową 16 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
894,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
972,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
547,39 PLN
456,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
do wys. miecza h5 | 19 | 19 | 19 |
Długość przesunięcia b | 17 | 20 | |
Szerokość chwytu b3 | 35 | 36 | |
długość całkowita Lges | 76 | 61 | 80 |
h3 | 35 | 32 | |
śruba zaciskowa | 279815 22 | 279815 14 | 279816 8 |
Rodzaj produktu | Imaki do oprawek mieczowych | Imaki do oprawek mieczowych | Imaki do oprawek mieczowych |