{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
h4 | 25 mm | |
h2 | 9,1 mm | |
h3 | 54,5 mm | |
Długość przesunięcia b | 25 mm | |
Szerokość chwytu b3 | 48 mm | |
długość całkowita Lges | 110 mm | |
do wys. miecza h5 | 32 mm | |
łapki zaciskowej | 279840 2 | |
śruba zaciskowa | 279815 14 | |
Rodzaj produktu | Imaki do oprawek mieczowych |
Numer artykułu | 273990 25 | |
EAN / GTIN | 4062406112912 | |
Numer producenta | 273990 25 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Imaki ze zdejmowanym chwytem 25 mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 193,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
604,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 237,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
do wys. miecza h5 | 32 | 32 | 32 |
Szerokość chwytu b3 | 48 | 36 | |
długość całkowita Lges | 110 | 98 | 94 |
h2 | 9,1 | 8 | |
h4 | 25 | 25 | |
śruba zaciskowa | 279815 14 | 279816 2 | 279815 22 |
Rodzaj produktu | Imaki do oprawek mieczowych | Imaki do oprawek mieczowych | Imaki do oprawek mieczowych |