{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 14 mm | |
Gatunek | HB720 | |
grubość płytki T | 7,7 mm | |
Rozstaw osi końcówek F L3 | 9 mm | |
maks. głębokość wcinania tmaks. | 1,5 mm | |
promień R | 0,5 mm | |
Szerokość skrawania W | 1 mm | |
posuw f | 0,01 mm/obr. - 0,02 mm/obr. | |
powłoka | TiCN | |
Rodzaj produktu | Minipłytka skrawająca |
Numer artykułu | 273979 12/14 | |
EAN / GTIN | 4062406127763 | |
Numer producenta | 273979 12/14 |