{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Długość wysięgu L1 cofniętych uchwytów | 45 mm | |
wysokość mocowania L2 | 11 mm | |
długość całkowita L | 110 mm | |
śruba mocująca płytki obracane | 279810 1 | |
możliwość wcinania osiowego | tak | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 273966 12/45 | |
EAN / GTIN | 4062406128081 | |
Numer producenta | 273966 12/45 |