{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | UNI | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | NP | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 50 m/min - 150 m/min | |
Szerokość skrawania W | 2 mm | |
promień naroża R | 0,8 mm | |
Gatunek | IC1008 | |
RETOL | 0,02 mm | |
CUTDIA | 32 mm | |
głębokość podcięcia tmaks. | 4 mm | |
głębokość skrawania ap | 0,1 mm - 2,5 mm | |
Posuw toczenia poprzecznego | 0,05 mm/obr. - 0,15 mm/obr. | |
Posuw wcinania | 0,05 mm/obr. - 0,09 mm/obr. | |
Głębokość skrawania ap min. | 0,05 mm | |
Głębokość skrawania ap maks. | 2,5 mm | |
liczba wymian/ostrzy | 5 | |
Profil płytki skrawającej | wersja neutralna | |
Seria | PENTACUT | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
oznaczenie producenta | PENTA 17-200NP08LS IC1008 | |
Rodzaj produktu | Toczenie poprzeczne |
Numer artykułu | 273959 2/17 | |
EAN / GTIN | 7291075389661 | |
Numer producenta | 3336638 |