Płytki skrawające PENTACUT 24N-J/34N-J 1,5/24 mm

Nr art.: 273937 1,5/24
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość wcinania w / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Materiał ostrza HM
    Zastosowanie główne UNI
    Warunki skrawania ciągły
    Łamacz wiórów J
    prędkość skrawania vc zastosowanie główne 60 m/min - 180 m/min
    wielkość płytki ⌀ d 24 mm
    Szerokość skrawania W 1,5 mm
    promień naroża R 0,1 mm
    Gatunek IC908
    Tolerancja szerokości skrawania W 0,02 mm
    BW 4 mm
    głębokość podcięcia tmaks. 5 mm
    tolerancja promienia naroża R 0,02 mm
    posuw f 0,03 mm/obr. - 0,1 mm/obr.
    liczba wymian/ostrzy 5
    Profil płytki skrawającej wersja neutralna
    Seria PENTACUT
    przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
    oznaczenie producenta PENTA 24N150J010 IC908
    Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 273937 1,5/24
    EAN / GTIN 7291075151466
    Numer producenta 6003226

    Opis

    Wykonanie:

    Dodatni łamacz wiórów. Płynne nacinanie. Niskie i średnie wartości posuwu.

    Zastosowanie:

    Pierwszy wybór do wcinania precyzyjnego. Możliwe obcinanie. Również do cięcia przerywanego.

    Pasuje do:

    Uchwyty zaciskowe nr 273924273925.

    Wskazówka:

    Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.