Uchwyty zaciskowe PENTACUT PCH 24-34 12/24 mm

Nr art.: 273924 12/24
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria PENTACUT
    Wielkość chwytu 12 mm
    wielk. płytki 25 mm
    rodzaj zastosowania prawe
    chłodzenie wewnętrzne nie
    głębokość podcięcia tmaks. 6,5 mm
    długość główki L1 19,5 mm
    długość całkowita L 120 mm
    HBH 4 mm
    CWN-CWX 0,5 mm - 3,2 mm
    możliwość wcinania osiowego nie
    oznaczenie producenta PCHR 12-24
    Rodzaj produktu Oprawki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 273924 12/24
    EAN / GTIN 7291075172010
    Numer producenta 2301622

    Opis

    Pasuje do:

    płytek skrawających nr 273937-273939.