Płytka do toczenia poprzecznego lewa 0,7 mm

Nr art.: 273908 0,7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    120,42  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    100,37  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość rowka m (H13) (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Rowki wg normy: DIN 471; DIN 472

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Gatunek HB9635
    Rowki wg normy DIN 471; DIN 472
    Szerokość rowka m (H13) 0,7 mm
    szerokość ostrzy w 0,75 mm
    tmaks. 1,2 mm
    promień naroża R 0,05 mm
    do pierścieni osadczych sprężynujących DIN 471/472 grubość pierścienia 0,6 mm
    liczba wymian/ostrzy 3
    przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
    Przyporządkowanie płytek skrawających lewo
    Materiał ostrza Stop twardy
    Zastosowanie główne P
    Zastosowanie dodatkowe M
    Warunki skrawania ciągły
    prędkość skrawania vc zastosowanie główne 110 mm/min - 170 mm/min
    prędkość skrawania vc zastosowanie dodatkowe 90 mm/min - 140 mm/min
    Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 273908 0,7
    EAN / GTIN 4045197929075
    Numer producenta 273908 0,7

    Tabela zastosowań

    Stal < 500 N/mm²
    P
    170
    Stal < 750 N/mm²
    P
    170
    Stal < 900 N/mm²
    P
    150
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    110
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    90
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    140
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    140
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    170
    ciągle
     
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka