{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Gatunek | HB9635 | |
Rowki wg normy | DIN 471; DIN 472 | |
Szerokość rowka m (H13) | 2 mm | |
szerokość ostrzy w | 2 mm | |
tmaks. | 2,5 mm | |
promień naroża R | 0,2 mm | |
liczba wymian/ostrzy | 3 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Przyporządkowanie płytek skrawających | prawe | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | P | |
Zastosowanie dodatkowe | M | |
Warunki skrawania | ciągły | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 110 mm/min - 170 mm/min | |
prędkość skrawania vc zastosowanie dodatkowe | 90 mm/min - 140 mm/min | |
Rodzaj produktu | Toczenie poprzeczne |
Numer artykułu | 273902 2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197768285 | |
Numer producenta | 273902 2,0 |