Płytka do toczenia poprzecznego prawa 3,0 mm

Nr art.: 273900 3,0
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    114,65  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    95,56  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość rowka m (H13) (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Rowki wg normy: DIN 471; DIN 472

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Gatunek HU9315
    Rowki wg normy DIN 471; DIN 472
    Szerokość rowka m (H13) 3 mm
    szerokość ostrzy w 3 mm
    tmaks. 2,5 mm
    promień naroża R 0,2 mm
    liczba wymian/ostrzy 3
    przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
    Przyporządkowanie płytek skrawających prawe
    Materiał ostrza HM
    Zastosowanie główne N
    Warunki skrawania ciągły
    prędkość skrawania vc zastosowanie główne 70 mm/min - 280 mm/min
    Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 273900 3,0
    EAN / GTIN 4045197768193
    Numer producenta 273900 3,0

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    280
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    280
    Al > 10% Si:
    N
    170
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    CuZn
    N
    200
    Grafit
    N
    70
    ciągle
     
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka