{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
h4 | 25 mm | |
h2 | 8 mm | |
h3 | 48 mm | |
Długość przesunięcia b | 20 mm | |
Szerokość chwytu b3 | 36 mm | |
długość całkowita Lges | 100 mm | |
do wys. miecza h5 | 32 mm | |
śruba zaciskowa | 279816 8 | |
Rodzaj produktu | Imaki do oprawek mieczowych |
Numer artykułu | 273898 25 | |
EAN / GTIN | 4062406352004 | |
Numer producenta | 273898 25 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Imaki do oprawek mieczowych 25 mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
653,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 173,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
do wys. miecza h5 | 32 | 32 |
Długość przesunięcia b | 20 | |
Szerokość chwytu b3 | 36 | |
długość całkowita Lges | 100 | 100 |
h4 | 25 | |
śruba zaciskowa | 279816 8 | 279815 17 |
Rodzaj produktu | Imaki do oprawek mieczowych | Imaki do oprawek mieczowych |