{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Eco | |
minimalna ⌀ 1. podcięcia D1 | 33 mm | |
minimalna ⌀ 1. podcięcia D2 | 50 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Szerokość skrawania W | 3 mm | |
maks. głębokość wcinania tmaks. | 13 mm | |
Śruby mocujące | 279815 9 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty ostrzy |
Numer artykułu | 273886 33/50 | |
Numer producenta | 273886 33/50 |