Przecinak Eco 26/3 mm

Nr art.: 273866 26/3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • możliwość wcinania osiowego: false

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Eco
    wysokość przecinaka h5 26 mm
    rodzaj zastosowania neutralne
    chłodzenie wewnętrzne tak
    do maks. ⌀ obrabianego przedmiotu 85 mm
    wysokość h1 21,4 mm
    długość całkowita L 120 mm
    możliwość wcinania osiowego nie
    Rodzaj produktu Przecinaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 273866 26/3
    EAN / GTIN 4045197722539
    Numer producenta 273866 26/3

    Opis

    Wykonanie:

    Z chłodzeniem Eco skierowanym bezpośrednio na ostrze i dodatkowym chłodzeniem powierzchni przyłożenia.

    Zastosowanie:

    Do głębokich rowków i przecinania dużych średnic.

    Pasuje do:

    Uchwyty nr 273893; 273894; 274095; 274097 lub uchwyty VDI nr 319132319133.

    Część zamienna:

    Zaślepka nr 279828 1.

    Ważne:

    Klucz montażowy nr 27 9920 należy zamawiać oddzielnie.

    Wskazówka:

    Od głębokości wcinania 19,5 mm (do szerokości skrawania 3 mm) lub od głębokości wcinania 24,5 mm (od szerokości skrawania 4 mm) drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem. Może przy tym dojść do tworzenia się rowków. W razie potrzeby stosować jednoostrzowe płytki skrawające nr 273656273670.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Z tej samej serii "Eco" Zobacz wszystkie

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka