Przecinak Eco wzmocnione 32/3 mm

Nr art.: 273864 32/3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • możliwość wcinania osiowego: false

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Eco
wysokość przecinaka h5 32 mm
rodzaj zastosowania prawe
chłodzenie wewnętrzne tak
do maks. ⌀ obrabianego przedmiotu 65 mm
wysokość h1 25 mm
długość całkowita L 109,5 mm
możliwość wcinania osiowego nie
Rodzaj produktu Przecinaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273864 32/3
EAN / GTIN 4045197983541
Numer producenta 273864 32/3

Opis

Wykonanie:

Z chłodzeniem Eco skierowanym bezpośrednio na ostrze i dodatkowym chłodzeniem powierzchni przyłożenia.

Pasuje do:

Uchwyty nr 273893; 273894; 274095; 274097 lub uchwyt VDI 319133.

Ważne:

Klucz montażowy nr 27 9920 należy zamawiać oddzielnie.

Wskazówka:

Ze względów konstrukcyjnych nie jest kompatybilny z uchwytami EWS nr 319148 i 319149.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Eco" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka