Oprawki przecinaków tokarskich Eco 20/4 mm

Nr art.: 273860 20/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość chwytu / szerokości wcinania w (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Eco
    Szerokość skrawania W 4 mm
    rodzaj zastosowania prawe
    chłodzenie wewnętrzne tak
    głębokość podcięcia tmaks. 28 mm
    Szerokość funkcjonalna L4 21,5 mm
    długość główki L1 48 mm
    szerokość chwytu b 20 mm
    długość całkowita L 107 mm
    śruba 279815 7 (TX30; 8 Nm)
    możliwość wcinania osiowego nie
    Rodzaj produktu Noże

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 273860 20/4
    EAN / GTIN 4045197581976
    Numer producenta 273860 20/4

    Opis

    Wykonanie:

    Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości (> 1300 N/mm2). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

    Wskazówka:

    Od głębokości wcinania 19,5 mm (do szerokości skrawania 3 mm) lub od głębokości wcinania 24,5 mm (od szerokości skrawania 4 mm) drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem. Może przy tym dojść do tworzenia się rowków. W razie potrzeby stosować jednoostrzowe płytki skrawające nr 273656273670.
    Przekazywanie chłodziwa możliwe tylko w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master Eco nr 319006319136.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Z tej samej serii "Eco" Zobacz wszystkie

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka