Przecinak Eco 32/5 mm

Nr art.: 273856 32/5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • możliwość wcinania osiowego: false

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Eco
wysokość przecinaka h5 32 mm
rodzaj zastosowania neutralne
chłodzenie wewnętrzne tak
do maks. ⌀ obrabianego przedmiotu 110 mm
wysokość h1 25 mm
długość całkowita L 150 mm
możliwość wcinania osiowego nie
Rodzaj produktu Przecinaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273856 32/5
EAN / GTIN 4045197989383
Numer producenta 273856 32/5

Opis

Wykonanie:

Z chłodzeniem Eco skierowanym bezpośrednio na ostrze i dodatkowym chłodzeniem powierzchni przyłożenia.
Z przekazywaniem chłodziwa dla uchwytów innych producentów (np. EWS).

Zastosowanie:

Do głębokich rowków i przecinania dużych średnic.

Pasuje do:

Uchwyty nr 273893; 273894; 274095; 274097 lub uchwyty VDI nr 319132319133.

Część zamienna:

Zaślepka nr 279828 1.

Ważne:

Klucz montażowy nr 27 9920 należy zamawiać oddzielnie.

Wskazówka:

Od głębokości wcinania 19,5 mm (do szerokości skrawania 3 mm) lub od głębokości wcinania 24,5 mm (od szerokości skrawania 4 mm) drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem. Może przy tym dojść do tworzenia się rowków. W razie potrzeby stosować jednoostrzowe płytki skrawające nr 273656273670.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Eco" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka