{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Eco | |
wysokość przecinaka h5 | 32 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
do maks. ⌀ obrabianego przedmiotu | 90 mm | |
wysokość h1 | 25 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
możliwość wcinania osiowego | nie | |
Rodzaj produktu | Przecinaki |
Numer artykułu | 273855 32/3L | |
EAN / GTIN | 4045197989321 | |
Numer producenta | 273855 32/3L |