{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Eco | |
wysokość przecinaka h5 | 26 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
do maks. ⌀ obrabianego przedmiotu | 90 mm | |
wysokość h1 | 21,4 mm | |
długość całkowita L | 96 mm | |
możliwość wcinania osiowego | nie | |
Rodzaj produktu | Przecinaki |
Numer artykułu | 273854 26/3L | |
EAN / GTIN | 4045197989178 | |
Numer producenta | 273854 26/3L |