{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Eco | |
Szerokość skrawania W | 4 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
głębokość podcięcia tmaks. | 20 mm | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 16 mm | |
długość główki L1 | 37,5 mm | |
szerokość chwytu b | 16 mm | |
długość całkowita L | 84,5 mm | |
śruba | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
możliwość wcinania osiowego | nie | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 273831 16/4 | |
EAN / GTIN | 4045197517272 | |
Numer producenta | 273831 16/4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Oprawki przecinaków tokarskich Eco 16/4 mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
982,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
719,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
754,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
982,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
786,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
możliwość wcinania osiowego | nie | tak | tak | nie | tak |
długość całkowita L | 84,5 | 100 | 100 | 92,5 | 150 |
chłodzenie wewnętrzne | tak | nie | nie | tak | nie |
długość główki L1 | 37,5 | 35 | 37 | 45,5 | 48 |
rodzaj zastosowania | lewe | lewe | lewe | lewe | lewe |
głębokość podcięcia tmaks. | 20 | 12 | 20 | 28 | 30 |
Rodzaj produktu | Noże | Noże | Noże | Noże | Noże |