{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu Ds | 25 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
Przesunięcie osi L3 | 15 mm | |
długość główki L1 | 38 mm | |
długość całkowita L | 213 mm | |
śruba | 279815 9 (TX25; 6 Nm) | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 273810 25 | |
EAN / GTIN | 4045197500021 | |
Numer producenta | 273810 25 |