{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Szerokość skrawania W | 4 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
⌀ maks. | 65 mm | |
głębokość podcięcia tmaks. | 32,5 mm | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 26,5 mm | |
długość główki L1 | 51 mm | |
szerokość chwytu b | 25 mm | |
długość całkowita L | 150 mm | |
śruba | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
możliwość wcinania osiowego | tak | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 273761 25/4 | |
EAN / GTIN | 4045197719959 | |
Numer producenta | 273761 25/4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Oprawki przecinaków tokarskich 25/4 mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
922,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
784,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
858,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
893,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
możliwość wcinania osiowego | tak | tak | tak | tak |
długość całkowita L | 150 | 150 | 150 | 150 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie |
długość główki L1 | 51 | 37 | 40 | 48 |
Szerokość skrawania W | 4 | 4 | 4 | 4 |
rodzaj zastosowania | lewe | lewe | lewe | lewe |
Rodzaj produktu | Noże | Noże | Noże | Noże |