Przecinaki, lewe, Szerokość chwytu / szerokości wcinania w: 20/5mm

Nr art.: 273756 20/5
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
Szerokość chwytu / szerokości wcinania w (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość skrawania W 5 mm
rodzaj zastosowania lewe
chłodzenie wewnętrzne nie
głębokość podcięcia tmaks. 25 mm
Szerokość funkcjonalna L4 21,5 mm
długość główki L1 43 mm
szerokość chwytu b 20 mm
długość całkowita L 125 mm
śruba 279815 7 (TX30; 8 Nm)
możliwość wcinania osiowego tak
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273756 20/5
EAN / GTIN 4045197485113
Numer producenta 273756 20/5

Opis

Wykonanie:

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości (> 1300 N/mm2). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

Wskazówka:

Od szerokości wcinania 6 mm drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem przy tmaks. (5× szerokość skrawania). Może przy tym dojść do tworzenia się rowków. Gwarantowany brak rowków do t = 24,5 mm.