{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Szerokość skrawania W | 4 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
głębokość podcięcia tmaks. | 20 mm | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 21,5 mm | |
długość główki L1 | 40 mm | |
szerokość chwytu b | 20 mm | |
długość całkowita L | 125 mm | |
śruba | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
możliwość wcinania osiowego | tak | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 273755 20/4 | |
EAN / GTIN | 4045197484901 | |
Numer producenta | 273755 20/4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Przecinaki 20/4 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
790,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
755,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
817,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
865,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
możliwość wcinania osiowego | tak | tak | tak | tak |
długość całkowita L | 125 | 125 | 125 | 150 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie |
długość główki L1 | 40 | 37 | 48 | 51 |
Szerokość skrawania W | 4 | 4 | 4 | 4 |
rodzaj zastosowania | prawe | prawe | prawe | prawe |
Rodzaj produktu | Noże | Noże | Noże | Noże |