{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Szerokość skrawania W | 4 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
głębokość podcięcia tmaks. | 20 mm | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 16 mm | |
długość główki L1 | 37 mm | |
szerokość chwytu b | 16 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
śruba | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
możliwość wcinania osiowego | tak | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 273755 16/4 | |
EAN / GTIN | 4045197484895 | |
Numer producenta | 273755 16/4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Przecinaki 16/4 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
755,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
720,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
984,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
984,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
787,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
możliwość wcinania osiowego | tak | tak | nie | nie | tak |
długość całkowita L | 100 | 100 | 84,5 | 92,5 | 150 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | tak | tak | nie |
długość główki L1 | 37 | 35 | 37,5 | 45,5 | 48 |
Szerokość skrawania W | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
rodzaj zastosowania | prawe | prawe | prawe | prawe | prawe |
Rodzaj produktu | Noże | Noże | Noże | Noże | Noże |