Przecinaki 12/2 mm

Nr art.: 273750 12/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer. trzonu / szer. skrawania W (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Szerokość skrawania W 2 mm
    rodzaj zastosowania prawe
    chłodzenie wewnętrzne nie
    głębokość podcięcia tmaks. 6 mm
    Szerokość funkcjonalna L4 12 mm
    długość główki L1 30 mm
    szerokość chwytu b 12 mm
    długość całkowita L 150 mm
    śruba 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
    możliwość wcinania osiowego tak
    Rodzaj produktu Noże

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 273750 12/2
    EAN / GTIN 4045197484406
    Numer producenta 273750 12/2

    Opis

    Wykonanie:

    Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości (> 1300 N/mm2). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka