Płyta obrotowa do wcinania ostrze promieniowe, PKD, Szerokość skrawania W: 2mm

Nr art.: 273749 2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość skrawania W (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość skrawania W 2 mm
Zastosowanie główne N
Warunki skrawania ciągły
Gatunek PKD
Materiał ostrza PKD
Tolerancja szerokości skrawania W ±0,03 mm
liczba wymian/ostrzy 1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Profil płytki skrawającej wersja neutralna,
Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273749 2
EAN / GTIN 4045197643643
Numer producenta 273749 2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
650
aluminium (dające krótki wiór)
N
650
Al > 10% Si:
N
650
CuZn
N
550
Grafit, GFK, CFK
N
400
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

z obrobionym laserowo łamaczem wiórów do optymalnego wytwarzania wiórów.