Płyta obrotowa do wcinania ostrze promieniowe, CBN825, Szerokość skrawania W: 5mm

Nr art.: 273746 5
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
Szerokość skrawania W (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość skrawania W 5 mm
Zastosowanie główne H
Warunki skrawania ciągły
Gatunek CBN825
Materiał ostrza CBN
Tolerancja szerokości skrawania W ±0,03 mm
liczba wymian/ostrzy 1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Profil płytki skrawającej wersja neutralna,
Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273746 5
EAN / GTIN 4045197643629
Numer producenta 273746 5

Tabela zastosowań

Stal < 55 HRC
H
100
Stal < 60 HRC
H
100
Stal < 67 HRC
H
100
ciągle
 
nieregularnie
 
suchy