{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Szerokość skrawania W | 5 mm | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Gatunek | CU7025 | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | Cermetal | |
Tolerancja szerokości skrawania W | ±0,04 mm | |
głębokość skrawania ap | 0,7 mm - 2,6 mm | |
posuw f | 0,07 mm/obr. - 0,25 mm/obr. | |
promień naroża R | 0,4 mm | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Profil płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
Rodzaj produktu | Toczenie poprzeczne |
Numer artykułu | 273720 5 | |
EAN / GTIN | 4045197579096 | |
Numer producenta | 273720 5 |