{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Szerokość skrawania W | 3 mm | |
Zastosowanie główne | K | |
Zastosowanie dodatkowe | P | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Gatunek | HB7215 | |
Materiał ostrza | HM | |
Tolerancja szerokości skrawania W | ±0,03 mm | |
głębokość skrawania ap | 0,4 mm - 1,5 mm | |
posuw f | 0,05 mm/obr. - 0,2 mm/obr. | |
promień naroża R | 0,2 mm | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Profil płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
Rodzaj produktu | Toczenie poprzeczne |
Numer artykułu | 273717 3 | |
EAN / GTIN | 4045197502780 | |
Numer producenta | 273717 3 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |