Płytka do przecinania i wcinania, HB7215, Szerokość skrawania W: 4mm

Nr art.: 273706 4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    137,02  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    114,18  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
460 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość skrawania W (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość skrawania W 4 mm
Zastosowanie główne K
Zastosowanie dodatkowe P
Warunki skrawania ciągły
Gatunek HB7215
Materiał ostrza HM
Tolerancja szerokości skrawania W ±0,04 mm
posuw f 0,08 mm/obr. - 0,26 mm/obr.
promień naroża R 0,3 mm
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Profil płytki skrawającej wersja neutralna,
Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273706 4
EAN / GTIN 4045197502773
Numer producenta 273706 4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
300
Stal < 750 N/mm²
P
250
Stal < 900 N/mm²
P
210
żeliwo szare (sferoidalne)
K
280
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie
Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka