Płytka do przecinania i wcinania, CU7025, Szerokość skrawania W: 3mm

Nr art.: 273698 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    129,90  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    108,28  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość skrawania W (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość skrawania W 3 mm
Zastosowanie główne P
Warunki skrawania ciągły
Gatunek CU7025
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza Cermetal
Tolerancja szerokości skrawania W ±0,03 mm
posuw f 0,07 mm/obr. - 0,2 mm/obr.
promień naroża R 0,2 mm
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Profil płytki skrawającej wersja neutralna,
Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273698 3
EAN / GTIN 4045197579034
Numer producenta 273698 3

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
210
Stal < 750 N/mm²
P
170
Stal < 900 N/mm²
P
140
ciągle
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Łamacz wiórów do małych średnic i redukcji siły ścinania.