Płytka do przecinania lewa 5° 2 mm

Nr art.: 273686 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    122,01  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    101,70  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość skrawania W 2 mm
Zastosowanie główne P
Zastosowanie dodatkowe M
Warunki skrawania ciągły
Gatunek HB7020
Materiał ostrza HM
Tolerancja szerokości skrawania W ±0,03 mm
posuw f 0,05 mm/obr. - 0,15 mm/obr.
promień naroża R 0,2 mm
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Profil płytki skrawającej lewo
Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273686 2
EAN / GTIN 4045197502711

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
220
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
170
Stal < 1100 N/mm²
P
140
Stal < 1400 N/mm²
P
120
Stal INOX < 900 N/mm²
M
140
Stal INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
żeliwo szare (sferoidalne)
K
200
CuZn
N
250
uniw.
 
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe