{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Szerokość skrawania W | 2,5 mm | |
Zastosowanie główne | N | |
Zastosowanie dodatkowe | Ti | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Gatunek | HU7310 | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HM | |
Tolerancja szerokości skrawania W | ±0,03 mm | |
posuw f | 0,06 mm/obr. - 0,17 mm/obr. | |
promień naroża R | 0,05 mm | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Profil płytki skrawającej | lewo | |
Rodzaj produktu | Toczenie poprzeczne |
Numer artykułu | 273680 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197719119 | |
Numer producenta | 273680 2,5 |